Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D398202 Herst.-Nr.: 03510-20 EAN/GTIN: 4066407002036 |
| |
|
| | |
| Das GARDENA Set Einzelhalter & Einzelhaken ist ideal geeignet, um die Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gartengeräte effektiv zu erweitern. Im Set enthalten sind eine Halterung und ein Universalhaken. Der Einzelhalter eignet sich für die Aufbewahrung schwerer Gartengeräte wie Spaten oder Spatengabeln mit einem Gewicht von bis zu 10 kg. Für mehr Flexibilität können die Halterungen auch mit combisystem Geräten und dem Original GARDENA System genutzt werden. Dank des Universalhakens mit einer maximalen Belastbarkeit von 5 kg können Geräte wie Heckenscheren oder Laubbläser mit breiten Griffen aufbewahrt werden. Um den Gerätehalter mühelos zu erweitern, kann die Alu-Leiste einfach aus der Halterung herausgeschoben werden, um mehr Geräte aufzuhängen. Das praktische Set ist eine Ergänzung zum Gerätehalter Plus (Art.-Nr. 3509-20). Features: Mehr Flexibilität durch zusätzlichen Einzelhalter und Einzelhaken Alu-Leiste kann einfach aus der Halterung herausgezogen werden, um mehr Geräte aufzuhängen Kompatibel mit Gerätehalter Plus (Art.-Nr. 3509-20) Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Gerätehalter | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,00* | € 11,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,23* | € 11,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,19* | € 13,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|