| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D398712 Herst.-Nr.: 0037386002 EAN/GTIN: 4006341709516 |
| |
|
| | |
| Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen. Features: Wechselspannung: 200 V - 300 V Gleichspannung: 200 mV - 300 V Gleichstrom: 20 µA - 10 mA Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm Lieferumfang: Vielfachmessgerät digital Basic schwarz/rot Weitere Informationen: | | Typ: | Basic | Anzeige: | digital | Messkategorie: | CAT III | Messbereich Widerstand: | 200 Ohm - 2 M Ohm | Spannungsmessung: | AC/DC | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Blockbatterie | Messbereich A/DC max.: | 0.2 A | Messbereich A/DC min.: | 0.000020 A | Messbereich V/AC max.: | 300 V | Messbereich V/AC min.: | 0 V | Messbereich V/DC max.: | 300 V | Messbereich V/DC min.: | 0.2 V | Strommessung: | AC | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,03* | € 17,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,33* | € 17,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,08* | € 18,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,40* | € 23,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|