Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Digital Stromzange digital CAT II 250V Anzeige (Counts): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D398762
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037400002
EAN/GTIN:
     4008297079859
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.
Features:
Wechselspannung: 2.000 V - 250 V
Gleichspannung: 200 mV - 250 V
Wechselstrom: 2.000 A - 600 A
Widerstand: 200 Ohm - 20 M Ohm
Lieferumfang:
Zangenamperemeter digital MM1 schwarz/rot
Weitere Informationen:
Typ:
Digital
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 250 V
Messbereich Widerstand:
200 Ohm bis 20 M Ohm
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2x AAA Microbatterie
Anzeige (Counts):
4
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
2 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
2 A
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
2 V
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
0.2 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: REV, Digital, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,88*
€ 30,87*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,41*
€ 31,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 31,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 48,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,36*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.