Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-07820RL RC0603FR-07820RL Dickschicht-Widerstand 820Ω SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D434182
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07820RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-07820RL
Widerstand:
820 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00166*
€ 0,0025*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00124*
€ 0,00254*
500
€ 5,95*
ab € 0,00274*
€ 0,00572*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,00488*
€ 0,01796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00254*
€ 0,00302
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00253*
€ 0,00301
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0024*
€ 0,00286
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00218*
€ 0,00259
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00177*
€ 0,00211
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00124*
€ 0,00148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,27*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.