Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-075K6L RC0603FR-075K6L Dickschicht-Widerstand 5.6kΩ SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D436382
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-075K6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-075K6L
Widerstand:
5.6 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00172*
€ 0,00268*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00174*
€ 0,00273*
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00262*
€ 0,00512*
1
€ 5,95*
ab € 0,00302*
€ 0,00652*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00273*
€ 0,00325
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00269*
€ 0,0032
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00258*
€ 0,00307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06035K60FKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X5601FTL
ab € 0,00082*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF5601V
ab € 0,0056*
Ähnlich
Vishay
CRCW06035K60FKEA.
ab € 0,00643*
Ähnlich
Walsin
WR06X5601FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Walsin
WR06X5601FTL
ab € 0,00077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.