Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle ZA 10 1.4V 6 St. 90 mAh Zink-Luft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D454352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CE-2772752
EAN/GTIN:
     4016138257519
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Überzeugende Qualität mit langer Lebensdauer. Praktischer Drehmechanismus zum einfachen entnehmen und sicheren aufbewahren der Knopfzellen. Hergestellt in Deutschland.
Features:
6er-Pack
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Durchmesser:
5.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
10A + HA10 + V10AT + DA10 + P10 + A10 + PR230H + AC230E + AC10EZ + PR70 + DA230 + DA10N +
Größe:
ZA 10
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Zink-Luft
Spannung:
1.4 V
Kapazität:
90 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, conrad knopfzelle, Conrad energy, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen, Zink-Luft Knopfzellen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,30*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,82*
€ 28,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.