Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCF900P2G-QW Akku-Schlagschrauber 1.396 Nm 18V 5.0Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. 2. Akku, i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D500122
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF900P2G-QW
EAN/GTIN:
     5035048743515
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment. Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen. Zusätzliche elektronische Kontrollstufe stoppt im Rechtslauf durch eine ca. 1,5 sekündliche Unterbrechung den Schraubprozess, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird. Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes. Robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge. Trotz extrem drehmomentstarken Hochleistungsmotor und robustem Schlagwerk kompakte Abmessungen und geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb. Sehr leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz.
Features:
18 V/5.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 1.396 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) M30

Lieferumfang:
Akku-Schlagschrauber + 2x 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus (DCB 184 G-XJ) + System-Schnellladegerät + Gummierter Schutzüberzug + Standard-Insert für Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
Max. Schrauben-Ø:
M30
Max. Drehmoment:
1.396 Nm
Schlagzahl:
0 - 2.200 U/min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
5.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 2.300 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.7 mm) Außenvierkant
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 464,15*
€ 561,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,24*
€ 561,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,54*
€ 561,77*
€ 4,90*
ab € 575,97*
€ 631,34*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,95*
€ 663,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,68*
€ 668,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,15*
€ 552,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB900.899-QZ
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.