Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCMPPRB1-QZ Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D500362
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMPPRB1-QZ
EAN/GTIN:
     5035048796849
Suchbegriffe:
Astschere Ersatzklinge
Ersatzklinge Gartenschere
ersatzklinge gartenschere
Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt. 38 mm Schnittkapazität – geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke. Passend für DCMPP568.
Features:
Produktstärken:Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt - für saubere Schnitte, lassen sich leicht reinigen
38 mm Schnittkapazität – geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke
Passend für DCMPP568
Lieferumfang:
Ersatzmesser
Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
32 mm
Produkt-Art:
Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: DEWALT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 19,17*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,35*
€ 19,18*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,04*
€ 19,21*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,84*
€ 3,50*
ab € 28,97*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCMPP568N-XJ
ab € 121,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.