Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D500822 Herst.-Nr.: DCN8901035 EAN/GTIN: 5054905022372 |
| |
|
| | |
| Features: Passend zu 18 Volt Akku-Betonnagler DCN890 Geeignet für Beton und Gipskarton Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück Verzinkt: geeignet für den Innen- und Außenbereich Lieferumfang: 1.005 Nägel
Weitere Informationen: | | Nagellänge (max.): | 35 mm | Produkt-Art: | Nagel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1005 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0361* | € 0,0478* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,94* | € 47,64* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,95* | ab € 32,48* | € 47,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,53* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.005 Stück (ab € 0,03079* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|