Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCN8901030 Nagel


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D500852
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN8901030
EAN/GTIN:
     5054905022365
Suchbegriffe:
DEWALT

Features:
Passend zu 18 Volt Akku-Betonnagler DCN890
Geeignet für Beton und Gipskarton
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück
Verzinkt: geeignet für den Innen- und Außenbereich
Lieferumfang:
1.005 Nägel
Weitere Informationen:
Nagellänge (max.):
30 mm
Produkt-Art:
Nagel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1005
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0348*
€ 0,0479*
Lager 615
1
pro Karton
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 46,37*
12 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 31,37*
€ 46,38*
1 Tag
6
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 51,98*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,27*
€ 66,51*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,37*
€ 55,18
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 44,14*
€ 52,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,92*
€ 49,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,70*
€ 47,24
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 32,66*
€ 38,87
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 31,44*
€ 37,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 30,16*
€ 35,89
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 29,85*
€ 35,52
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 29,84*
€ 35,51
pro Karton
1 Karton enthält 1.005 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN890N-XJ
ab € 527,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.