Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8603680 KBM-110R Ersatz-Elektrode Produktabmessung, Höhe 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D574281
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603680
EAN/GTIN:
     4058175499361
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Redoxelektrode
redox messgerät
Die Redox-Elektrode KBM-110R kann in Kombination mit dem pH-Messgerät KBM-110 verwendet werden. Aufgrund des flüssigen Elektrolyts (3 mol/l KCL) ist eine schnelle Ansprechzeit gewährleistet.
Features:
Wartungsarm und praktisch in der Anwendung
Lieferumfang:
Redox-Elektrode mit Kabel
Betriebsanleitung
Hinweise:
Anwendung KBM-110R: Aquariumwasser, Feldmessungen, Fischzucht, Getränke, Meerwasser, Schwimmbadwasser, Trinkwasser
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
120 mm
Produkt-Art:
Ersatz-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, KBM-110R
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 148,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 148,64*
€ 3,50*
ab € 134,27*
€ 166,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 286,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.