Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight Marauder Mini black LED Taschenlampe Große Reichweite akkubetrieben 7000lm 462g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D593962
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     Marauder Mini black
EAN/GTIN:
     6975498000495
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Minikippschalter
Taschenlampe
Die Marauder mini ist eine Miniaturversion der Marauder-Taschenlampenserie von Olight.
Sie ist eine leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit zwei Strahlen mit Flut- und Fernlicht. Die Linse der Marauder 2 besteht aus 9 LEDs, die das Zentrum umgeben, und ermöglicht sieben Helligkeitsstufen, die 200-7000 Lumen liefern.
In der Mitte befindet sich eine große runde LED, die einen 600 Meter weiten Lichtkegel erzeugt.
Drei RGB-Farb-LEDs sind gleichmäßig um die Sammellinse herum verteilt, so dass sie bei jeder Gelegenheit eingesetzt werden kann.

Der Kippschalter in der Mitte des Gehäuses ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Auswahl zwischen Scheinwerfer und Flutlicht, während der obere Drehknopf intuitiv zur Einstellung der Helligkeitsstufen.

Um den Drehknopf herum befinden sich Anzeigen, die die Helligkeitsstufe, den Batteriestand und drei RGB-Lichtfarben Farben.
Die Taschenlampe verfügt über einen Wärmesensor, der das Licht automatisch herunterregelt, um eine Körpertemperatur von unter 50 Grad zu erreichen wenn sie kontinuierlich mit hoher Leistung betrieben wird.
Angetrieben von einer maßgeschneiderten 24Wh 32650 wiederaufladbaren Lithium-Batterie, bietet sie eine längere Laufzeit und ist mit dem magnetischen MCC3-Ladekabel von Olight kompatibel.
Die Oberfläche des Taschenlampengehäuses ist mit 270-Grad-Silikon ummantelt und einen komfortablen und stabilen Griff.
Das versteckte Loch für das Schlüsselband ist schnell zu finden und erleichtert die Aufbewahrung, das Tragen und den täglichen Gebrauch.

Die Marauder mini ist zwar kleiner, aber immer noch leistungsstark wie ein Biest.
Sie ist ein Muss für Such- und Rettungsdienste, Jäger und alle Outdoor-Fans.

Kleiner in der Größe, aber leistungsstark: Kleinere Abmessungen als die bisherigen Taschenlampen der Marauder-Serie, aber mit voller Leistung und Funktion.
Zweistrahlig mit Flood und Spot: Verfügt über einen 600 Meter langen runden Scheinwerferstrahl aus der zentralen LED und einen 7.000 Lumen starken Flutlichtstrahl aus 9 umgebenden LEDs.
Gleichmäßig verteilte RGB-Farb-LEDs: Drei RGB-Farb-LEDs sind gleichmäßig um die Sammellinse herum verteilt, so dass sie geeignet für den Einsatz bei jeder Gelegenheit.
Einfache Bedienung mit Kippschalter und 3D-Drehknopf: Ein einfacher Kippschalter zur Auswahl von Spotlight oder Flutlicht; ein intuitiver Drehknopfschalter zur Aktivierung des Lichts und zum Durchlaufen von 7 Leistungsstufen. (Hinweis: Drehen Sie den Drehknopfschalter schnell um 90 Grad, um zu entriegeln)

Die sicherste in ihrer Klasse: Ein eingebauter Wärmesensor und Kühlrippen sorgen für Sicherheit im Falle von Überhitzung und Linsenverstopfung.
Große Batteriekapazität: Maßgeschneiderte 24Wh 32650 wiederaufladbare Lithium-Batterie sorgt für eine lange Laufzeit.

Jetzt kompatibel mit Olight's MCC3 magnetischem Ladekabel.

Außerdem ist sie nach IPX8 wasserdicht und 1,5 m stoßfest.
Features:
Magnetisches Ladekabel
Helligkeit 200 bis 7000 Lumen in 7 Stufen
3 RGB LEDs um eine Sammellinse
Bis zu 43.5 Stunden Laufzeit
Lichtkegel bis 600 m
Lieferumfang:
1x Marauder Mini + 1x 6500mAh 3.7V 24Wh 32650 Wiederaufladbare Lithium-Batterie + 1x MCC3 Magnetisches Ladekabel + 1x Schlüsselbund + 1x Halfter + 1x Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
65.5 mm
Länge:
130 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
65.5 mm
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
462 g
Durchmesser:
44 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
43.5 h
Lichtstrom (High):
7000 lm
Lichtstrom (Low):
200 lm
Leuchtweite (High):
600 m
Leuchtweite (Low):
40 m
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Material:
Aluminium + Silikon
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Besonderheiten:
Große Reichweite
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, OLight, Stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 136,80*
€ 167,80*
€ 3,50*
ab € 194,43*
€ 233,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 233,04*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 348,13*
€ 410,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.