Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower AC/DC-Printnetzteil TML 40124 24 V/DC 1.667A 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D600802
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
AC/DC-Netzteilmodul im vergossenen Kunststoffgehäuse. Weitbereichs-Eingang für weltweiten Einsatz. Hoher Wirkungsgrad, geringes Rauschen und niedrige Restwelligkeit. Kurzschluss- und Überlastschutz. Funkentstörung gem. EN 55022, Klasse B und FCC, Level B. UL 94V-0. Sicherheit gemäß UL 1950, IEC/EN 60950.
Features:
Universal-Netzeingang 85-264 VAC, 47-440 Hz
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
Niedrige Restwelligkeit
Weltweite Sicherheitszulassungen
Betriebstemperaturbereich -25 bis +60 °C
Hinweise:
Derating >50 °C.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
25 mm
Breite:
64 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +60 °C
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TML 40124
Restwelligkeit:
Max 1.5 %
Netzregelung:
<Max/> ±0.3 %
Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
1.667 A
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Isol.Spg.:
3000 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsstrom 1:
1667 mA
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, TracoPower, 706-6108, traco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 68,078*
€ 80,52*
1
€ 8,95*
ab € 62,20*
€ 82,41*
1
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 84,23*
1
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 101,01*
1
€ 6,90*
ab € 75,23*
€ 106,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,713*
€ 94,85847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,915*
€ 93,90885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,108*
€ 92,94852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,078*
€ 81,01282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 805,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.