Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7700002 H0 4er-Set Gasturbinentriebzug BR 602 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D601162
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7700002
EAN/GTIN:
     9005033062750
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
roco personenwagen h0
triebwagen h0
4-teiliger Gasturbinentriebzug Baureihe 602 der Deutschen Bundesbahn.

Basisset bestehend aus zwei Triebköpfen (einer motorisiert), einem Abteilwagen und einem Großraumwagen.

Mangelnde Leistung des dieselgetriebenen VT 11.5 (BR 601) führte im Jahr 1971 zum Umbau von vier Triebköpfen auf Gasturbinenantrieb, deren markantestes Merkmal nun die großen Lufteinlässe vor dem Führerhaus waren, die die Turbine mit Luft versorgten.
Durch Mängel wurde der Betrieb dieser Züge immer unwirtschaftlicher, weshalb die unter der Bezeichnung BR 602 laufenden Triebzüge 1978 und 1979 von der DB wieder ausgemustert wurden. Lediglich der Triebkopf 602 003 ist für museale Zwecke erhalten geblieben; man findet ihn heute im DB-Museum Nürnberg.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
880 mm
Herst.-Teilenr.:
7700002
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet + Inneneinrichtung verbaut
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Triebzug
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,11*
€ 387,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 387,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.