Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7300013 H0 Diesellokomotive 2016 041-3 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D602062
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7300013
EAN/GTIN:
     9005033062033
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Diesellokomotive 2016 041 der Österreichischen Bundesbahnen.

Ähnlich den „Taurus“-Lokomotiven hat auch die Reihe 2016 einen klassischen Namen erhalten: „Hercules“, benannt nach dem Helden der griechischen Mythologie mit seinen übermenschlichen Kräften.
Von 2002 bis 2004 wurden insgesamt 100 Stück der dieselelektrischen Universallokomotiven von den ÖBB in Dienst gestellt. Die Lokomotive ist nicht nur mehrfachtraktions-, sondern auch wendezugfähig. Die Motorleistung beträgt 2.000 kW und die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Mit einer Achslast von 20 Tonnen ist sie auch auf Nebenbahnen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
ÖBB
LüP / LüK:
221 mm
Herst.-Teilenr.:
7300013
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 203,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 203,10*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 292,70*
€ 336,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
77006
ab € 104,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.