Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 78333 H0 Elektrolokomotive 185 077-5 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D602152
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78333
EAN/GTIN:
     9005033783334
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Elektrolokomotive 185 077 der Deutschen Bahn.

Der Auftrag von DB Cargo über 200 solcher Einheiten war der Hauptantrieb für die Entwicklung des TRAXX AC1, wie der Lok Typ im Jahr 2003 rückwirkend bezeichnet wurde. Die Bezeichnung TRAXX steht für „Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility“. Die Lokomotive, direkt abgeleitet von der Baureihe 145 nun in geänderter Bauart und Baureihenbezeichnung, war jetzt für beide in Europa üblichen Wechselspannungssysteme 15 kV/16 2/3 Hz und 25 kV/ 50 Hz einsetzbar. Bei einem Gewicht von 84 t leistet sie 5,6 MW Dauerleistung und ist für 140 km/h zugelassen.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB AG
LüP / LüK:
217 mm
Herst.-Teilenr.:
78333
Stromsystem:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.