Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 78292 H0 Elektrolokomotive 1046 009-5 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D602172
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78292
EAN/GTIN:
     9005033782924
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Triebwagen H0
Elektrolokomotive 1046 009 der Österreichischen Bundesbahnen.

Um der steigenden Nachfrage im Städteschnellverkehr und den damit verbundenen Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken, bestellten die Österreichischen Bundesbahnen bei den Wiener Lokomotivfabriken sowie der Firmengemeinschaft ABES (Verbund der Firmen AEG, Elin und Siemens-Schuckert Wien) die Gepäcktriebwagen der Reihe 4061. In zwei Bauserien wurden insgesamt 25 Stück 1.600 kW starke Triebwagen bestellt. Da sich das Gepäckabteil im Alltagsbetrieb nicht als betriebstauglich herausstellte, wurde im 4061 selten Gepäck transportiert. Dies war mit ein Grund, dass sich die ÖBB entschieden haben, den bisherigen „Triebwagen“ als Elektrolokomotive zu klassifizieren. Damit einher galt ab dem 30. Mai 1976 die neue Reihenbezeichnung 1046.
Die 1046 009 war die einzige Lokomotive mit Altbaukasten im Valousek-Design.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
ÖBB
LüP / LüK:
186 mm
Herst.-Teilenr.:
78292
Stromsystem:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: elektrolok h0 roco, triebwagen h0, Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.