Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70619 H0 Elektrolokomotive CC 6574 der SNCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D605182
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70619
EAN/GTIN:
     9005033706197
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Elektrolokomotive CC 6574 der Französischen Staatseisenbahnen.

Die französischen Staatsbahnen (SNCF) stellten 1969 mit den Elektrolokomotiven der CC 6500 die bis dahin leistungsstärksten Lokomotiven der französischen Eisenbahngeschichte in Dienst. Insgesamt wurden 74 Lokomotiven in drei Serien mit unterschiedlichen Seitenwänden gebaut. In den ersten Einsatzjahren wurden die Lokomotiven aufgrund ihrer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h überwiegend vor namhaften Schnellzügen wie dem „Mistral“ oder dem „Capitole“ eingesetzt.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
SNCF
LüP / LüK:
232 mm
Herst.-Teilenr.:
70619
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.