| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D605202 Herst.-Nr.: 70467 EAN/GTIN: 9005033704674 |
| |
|
| | |
| Drehstrom-Lokomotive Serie E.432 „Trifase“ der Italienischen Staatseisenbahnen.
Die Ferrovie dello Stato (FS) beschafften im Jahr 1927 von der Lokomotivfabrik „Società Ernesto Breda“ insgesamt 40 Maschinen mit Stangenantrieb. Die 94 Tonnen schweren, 13.910 mm langen Maschinen mit der Achsformel 1’D1’ wurden mit Drehstrom betrieben und hatten eine Dauerleistung von 2.200 kW. Auf der Brennerstrecke konnte man die E.432 in den 1950er Jahren oft vor internationalen Schnellzügen beobachten. Die Italienischen Staatseisenbahnen verwendeten die Reihe E.432 bis ins Jahr 1976. Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | FS | LüP / LüK: | 160 mm | Herst.-Teilenr.: | 70467 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco |
| | |
| |