Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70466 H0 Elektrolokomotive Serie E.432 der FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D605262
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70466
EAN/GTIN:
     9005033704667
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Drehstrom-Lokomotive Serie E.432 „Trifase“ der Italienischen Staatseisenbahnen.

Die Ferrovie dello Stato (FS) beschafften im Jahr 1927 von der Lokomotivfabrik „Società Ernesto Breda“ insgesamt 40 Maschinen mit Stangenantrieb. Die 94 Tonnen schweren, 13.910 mm langen Maschinen mit der Achsformel 1’D1’ wurden mit Drehstrom betrieben und hatten eine Dauerleistung von 2.200 kW.
Auf der Brennerstrecke konnte man die E.432 in den 1950er Jahren oft vor internationalen Schnellzügen beobachten. Die Italienischen Staatseisenbahnen verwendeten die Reihe E.432 bis ins Jahr 1976.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
FS
LüP / LüK:
160 mm
Herst.-Teilenr.:
70466
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.