| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D607922 Herst.-Nr.: 64.1037-10020 EAN/GTIN: 4255674603309 |
| |
|
| | |
| Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 100 cm | Nennspannung: | 60 V | Typ: | LK-4A-S25 | Nennstrom: | 32 A | Leitungs-Querschnitt: | 2.5 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb + Grün | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stäubli, LK-4A-S25, bananenkabel, messchnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,60* | € 7,09* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,80* | € 7,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,14* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,12* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|