Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0271 08 Rundsteckverbinder Kupplung, Einbau Gesamtpolzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D611081
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0271 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder Serie 02
Serie-02-Rundsteckverbinder
Serie-02-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Verschluss:
Quicklock
Herst.-Teilenr.:
0271 08
Typ:
0271 08
Temperaturbereich:
-40 - 80 °C °C
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Kupplung, Einbau
Einbaubohrung Ø:
18.5 mm
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Bronze vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 12,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 12,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.