Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Kabelmessgerät 1007-079 TDR2010 EU DUAL CHAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625202
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1007-079
EAN/GTIN:
     5036175231616
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Die Geräte TDR2000/3, TDR2010 und TDR2050 von Megger® sind auf dem neuesten Stand der Technik: zwei Kanäle, hohe Auflösung, kompakte Zeitbereichsreflektometer mit Farbbildschirm zur Lokalisierung von Fehlern auf gepaarten Metallkabeln. Alle TDR in dieser Reihe haben eine Mindestauflösung von 0,1 m / 0. 0,9 m und ein 20 km Maximalbereich, abhängig vom gewählten Geschwindigkeitsfaktor und dem Kabeltyp Verschiedene Ausgangsimpedanzen stehen zur Verfügung (TDR2000/3 und 2010: 25, 50, 75, 100, 125 ohm + AUTO. TDR2050: 25, 50, 75, 100, 140 ohm + AUTO) und ein Leistungsmerkmal automatische Impedanzanpassung. Der Geschwindigkeitsfaktor kann zwischen 0,2 und 0,99 eingestellt werden, um alle Kabel-Prüfanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
290 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
1.7 kg
Typ:
TDR2010 EU DUAL CHAN
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, kabeltester megger, kabelader prüfgerät, Megger, TDR2010 EU DUAL CHAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.470,21*
€ 3.723,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.582,64*
€ 3.723,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,63*
€ 4.431,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.675,46*
€ 4.373,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.638,98*
€ 4.330,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.533,28*
€ 4.204,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.470,21*
€ 4.129,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.