Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Kabelmessgerät 1001-789 TDR1000/3P POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625242
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1001-789
EAN/GTIN:
     5036175221730
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Das neuartige Auto-Set-Up erkennt sofort das zu prüfende Kabel und stellt in Sekundenbruchteilen alle Parameter passend ein; das spart Zeit und gewährleistet stets richtige Messergebnisse. Mit nur 2 ns (Ultra Fast Pulse) ab 0,1 m zur sicheren Lokalisierung naher Fehler verfügt das TDR1000/3 über die höchste Auflösung seiner Klasse. Der bequeme Joystick ermöglicht eine leichte, intuitive Bedienung. CAT IV 150 Volt bzw. CAT III 300 Volt erlaubt den Einsatz des TDR1000/3 in auch vor dem Hausanschluss.
Lieferumfang:
Tragekoffer
Abgesicherter Prüfkabelsatz
Anleitungs-CD
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
600 g
Typ:
TDR1000/3P POWER
Anzeige:
LCD
Messkategorie:
CAT IV 150 V
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.228,05*
€ 1.393,08*
Frei Haus
ab € 1.222,88*
€ 1.393,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.360,35*
€ 1.495,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,08*
€ 1.657,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,60*
€ 1.627,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.353,36*
€ 1.610,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,29*
€ 1.536,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,34*
€ 1.486,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,05*
€ 1.461,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.