Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AX5FB-AU XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl: 5 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625371
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AX5FB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Kupplung, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
AX5FB-AU
Typ:
AX5FB-AU
Nennstrom:
7.50 A
Bauform:
Kupplung, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
3 mm
AWG:
18
Temperaturbereich:
-25 - +75 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Amphenol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 7,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,09*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,55*
6 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 25,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.