Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D634191 Herst.-Nr.: 98466 EAN/GTIN: 4000870984666 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 20 W
Lieferumfang: Einbauringe · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel und passenden Trafo bitte separat bestellen.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Farbe: | weiß | Sockel: | G4 | Durchmesser: | 72 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 25 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Metall | Außen-Ø: | 72 mm | Einbau-Ø: | 64 mm | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß (glänzend) | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar + Schwenkbar + Geringe Einbautiefe | Leistung je Leuchtmittel: | 20 W | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Einbauleuchte | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbauleuchte 12v schwenkbar, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led, Paulmann, Klipp-Klapp, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,26* | € 12,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,39* | € 14,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,22* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|