Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D651661 Herst.-Nr.: 99920 EAN/GTIN: 4000870999202 |
| |
|
| | |
| Die beiden Einbaustrahler mit einem Einbaudurchmesser von 54 Millimetern eignen sich ideal, um bestehende Halogeninstallationen in Ihren Möbelstücken oder Badezimmer-Spiegelschränken auf LED umzurüsten. Features: 2er-Set Warm-Weiße LEDs Geringe Einbautiefe Lieferumfang: LED-Einbauleuchte · Trafo · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Farbe: | grau | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 2.8 cm | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 180 lm | Außen-Ø: | 6.5 cm | Einbau-Ø: | 5.4 cm | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Abstrahlwinkel: | 85 ° | Herstellerfarbe: | Chrom (glänzend) | Lampen-Besonderheiten: | Geringe Einbautiefe | Leistung je Leuchtmittel: | 2.5 W | Lichtstrom Gesamt: | 360 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led, Paulmann, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,33* | € 24,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,04* | € 26,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,00* | € 26,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,51* | € 27,16* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,32* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|