Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Lento 79694 LED-Pendelleuchte LED LED fest eingebaut 43W Schwarz (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D651941
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79694
EAN/GTIN:
     4000870796948
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Lento BLE Pendelleuchte LED 1x43W TunW Schwarz 230V Aluminium/Kunststoff
Features:
Per App steuerbar
Dimmbar
Leuchtfarbe einstellbar
Lieferumfang:
LED-Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit;Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
43 W
Höhe:
3.5 cm
Länge:
2.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 cm
Abstrahlwinkel:
115 °
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich:
Licht
Cloud-Anbindung:
Alexa
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1800 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Höhenverstellbar + Leuchtfarbe einstellbar + Per App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Bauform:
Oval
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Tageslichtweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 245,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,47*
€ 245,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,85*
€ 249,05*
€ 8,50*
ab € 259,52*
€ 259,52*
€ 8,50*
ab € 217,19*
€ 261,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.