Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70952 Mari Deckenleuchte LED E27 40W Beige (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D652781
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70952
EAN/GTIN:
     4000870709528
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
WallCeiling Mari Deckenleuchte max.2x20W E27 Beige 230V Stoff
Features:
2-flammig
Textilschirm
Mit Diffusorscheibe
Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
13 cm
Farbe:
braun
Sockel:
E27
Durchmesser:
38 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Industrie/Gewerbe + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Textil
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Beige (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Inkl. Diffusor
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,24*
€ 62,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,32*
€ 64,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 64,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,43*
€ 65,03*
€ 8,50*
ab € 52,28*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.