Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-BETA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LCD, LED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D653111
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4980707
EAN/GTIN:
     0095969869393
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Beta ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Beta wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 690 V Wechsel-/Gleichspannung bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 690 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Beta zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige.
Features:
LC-Display und LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (30 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Vibrationsfunktion
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3
Lieferumfang:
4 x Spannungsprüfer 2100 Beta · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Länge:
35 mm
Breite:
78 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
310 g
Typ:
2100-BETA BUNDLE
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LCD + LED + Vibration + Akustik
Frequenz (max.):
70 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Beha Amprobe, 2100-BETA BUNDLE, spannungstester, stromtester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 255,42*
€ 305,56*
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 305,57*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 265,26*
€ 306,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,11*
€ 309,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,20*
€ 320,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.