Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-GAMMA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D653151
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4980718
EAN/GTIN:
     0095969869409
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Der 2100 Gamma ist ein robuster Spannungsprüfer für Spannungsmessung und Durchgangsprüfungen, samt 4 mm Spitzenadapter für einfache Messungen in Steckdosen. Gebaut nach EN 61243-3, GS geprüft, IP-64 und RCD Test. Der 2100-Gamma wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 1000 VAC/12 - 1200 VDC bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 1000 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Gamma zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige.
Features:
LC-Display und LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (300 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Vibrationsfunktion
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3
Lieferumfang:
4 x Spannungsprüfer 2100 Gamma + Bedienungsanleitung + Spitzenadapter
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Länge:
35 mm
Breite:
28 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
290 g
Typ:
2100-GAMMA BUNDLE
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
Akustik + LCD + LED + Vibration
Frequenz (max.):
70 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Beha Amprobe, 2100-GAMMA BUNDLE, spannungstester, stromtester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,37*
€ 362,39*
Frei Haus
ab € 310,06*
€ 362,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,56*
€ 367,39*
Frei Haus
ab € 318,23*
€ 369,57*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 327,33*
€ 379,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,41*
€ 422,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.