Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D655261 Herst.-Nr.: 70900 EAN/GTIN: 4000870709009 |
| |
|
| | |
| Moderne LED-Technik ermöglicht bei der eckigen Abia Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente. Features: Warm-Weiße LED Geringe Höhe Lieferumfang: LED-Panel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 22 W | Höhe: | 3 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 30 cm | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Schutzglas: | satiniert | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 2000 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) | Leistung je Leuchtmittel: | 22 W | Lichtstrom Gesamt: | 2000 lm | Bauform: | Quadratisch | Produkt-Art: | LED-Panel | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,47* | € 25,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 27,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,43* | € 28,10* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,33* | € 29,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,46* | € 29,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|