Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Abia 70899 LED-Panel 22W Warmweiß Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D655871
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70899
EAN/GTIN:
     4000870708996
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Moderne LED-Technik ermöglicht bei der runden Abia Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
Features:
Warm-Weiße LED
Geringe Höhe
Lieferumfang:
LED-Panel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Höhe:
3 cm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
30 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Schutzglas:
satiniert
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2000 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
22 W
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,47*
€ 25,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 27,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,97*
€ 8,50*
ab € 21,32*
€ 29,71*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.