Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 670 nm 5mW LCU670561A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656091
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2015360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode

Features:
Laserdiode Rot
5 mW
TO-Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
10 mm
Farbe:
rot
Typ:
LCU670561A
Betriebsstrom:
0.034 A
Durchmesser:
4 mm
Temperaturbereich:
+60 - -10 °C °C
Betriebsspannung:
2.2 V
Wellenlänge:
670 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
-10 °C
Min. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: Laser Components, LCU670561A, LASER, laser diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,80*
1 Tag
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,85*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 64,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
CAX100
ab € 2,81*
Sonstiges
Laser Components
CAY046/55
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.