Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 7mW ADL-65075TA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656661
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 7 mw 650nm
laserdiode
laserdiode 650nm

Features:
Laserdiode Rot
7 mW
TO-Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
7 mW
Länge:
10 mm
Farbe:
rot
Typ:
ADL-65075TA4
Betriebsstrom:
0.025 A
Durchmesser:
4 mm
Temperaturbereich:
+70 - -10 °C °C
Betriebsspannung:
3 V
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
-10 °C
Min. Temperatur:
+70 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: Laser Components, ADL-65075TA4, LASER, laser diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,35*
1 Tag
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,58*
6 Tage
92
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,07*
€ 54,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
CAX100
ab € 2,81*
Sonstiges
Laser Components
CAY046/55
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.