| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D656681 Herst.-Nr.: 2008351 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Laserdiode Rot 5 mW TO-Gehäuse
Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 mW | Länge: | 10 mm | Farbe: | rot | Typ: | ADL-63054TL | Betriebsstrom: | 0.033 A | Durchmesser: | 4 mm | Temperaturbereich: | +50 - -10 °C °C | Betriebsspannung: | 2.2 V | Wellenlänge: | 635 nm | Herstellerfarbe: | Rot | Max. Temperatur: | -10 °C | Min. Temperatur: | +50 °C | Produkt-Art: | Laserdiode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Components, ADL-63054TL, LASER, laser diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 7,94* | € 12,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 12,66* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,99* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|