| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D662272 Herst.-Nr.: 66.2022-22 EAN/GTIN: 4255674607772 |
| |
|
| | |
| Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte Version. Querloch für Lötanschluss. Features: 32 A Rot Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 + 600 V | Durchmesser: | 4.6 mm | Herst.-Teilenr.: | 66.2022-22 | Typ: | SLQ-4N-46 | Nennstrom: | 32 A | Bauform: | Stecker | Stift-Ø: | 4 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Sicherheits-Lamellenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker rot 1000v, 1000v federkontaktstift, stäubli lamellenstecker, Stäubli, SLQ-4N-46, laborsteckverbinder, laborstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,94* | € 1,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,13* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 2,79* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|