Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LQ-4N-30 Laborstecker Stecker Stift-Ø: 4mm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D662932
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1038-27
EAN/GTIN:
     4255674607321
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Features:
19 A
Braun
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V
Durchmesser:
3.0 mm
Herst.-Teilenr.:
64.1038-27
Typ:
LQ-4N-30
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Stecker
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Laborstecker
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, Stäubli, LQ-4N-30, laborstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,18*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,16*
1 Tag
70
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.