Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Coupar 2218053008 Pendelleuchte E27 Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D665352
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2218053008
EAN/GTIN:
     5704924010583
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Die Coupar-Serie des dänischen Designerduos Says Who zeigt eine moderne Interpretation einer traditionellen Laterne. Die Serie bietet klare Linien und zugleich ein sanftes, abgerundetes Design und bringt klassische Details auf harmonische Weise mit einem modernen, zeitgemäßen Look in Einklang. Das gerippte Glas sorgt für einen behaglichen, indirekten Schein und erzeugt gleichzeitig ein interessantes Lichtspiel. Aus robustem, pulverbeschichtetem Metall. Sehr einfache Installation mit mitgelieferter Deckenkappe.
Features:
Robustes, pulverbeschichtetes Metall
Gerippter Diffusor erzeugt ein angenehmes Licht
Parallelschaltung möglich
Lieferumfang:
COUPAR Pendelleuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP33
Gewicht:
1045 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Plastik + Aluminium
Betriebsspannung:
240 V
Herstellerfarbe:
Sand
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
300 cm
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte, Nordlux, Coupar, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 32,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,47*
€ 48,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.