| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D678381 Herst.-Nr.: 067R-15-250 EAN/GTIN: 4003758067215 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 455 g | Schneid-Länge: | 35 mm | Material: | Werkzeugstahl | Produkt-Art: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,50* | € 27,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,10* | € 27,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,43* | € 34,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,31* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|