Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG ZAHNSCHEIBE-10-OMEG-ZINK Befestigungsmutter Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D697991
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     ZAHNSCHEIBE-10-OMEG-ZINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
befestigungsmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
16.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZAHNSCHEIBE-10-OMEG-ZINK
Innen-Ø:
10.2 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Aufnahme:
M10
Produkt-Art:
Befestigungsmutter
Weitere Suchbegriffe: 02050005633589, OMEG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
1 Tag
126
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 20,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.