Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches S338 S338 Kippschalter 125 V/AC 15A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D70179
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
4.7 mm
Typ:
S338
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Polzahl:
2
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
12.5 mm
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, 02050001258755, NKK Switches, 354-3055
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,35*
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 14,36*
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 17,92*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 24,54*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 26,02*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.