Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Buchsenleiste (Standard) ZIF FPC Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 0.50mm 687114145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D70975
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68711414522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 14
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.10 mm
Länge:
2.10 mm
Farbe:
gelb
Breite:
13.40 mm
Anschluss:
Reflow-Löten
Nennspannung:
50 V
Herst.-Teilenr.:
68711414522
Material (Details):
Isolierkörper: LCP
Nennstrom:
0.50 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
LCP
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Herstellerfarbe:
Elfenbein
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,86*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,20*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,22*
1 Tag
339
1
€ 14,99*
ab € 0,662*
€ 1,343*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.