Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL170847CR CL170847CR Drehknopf Schwarz, Grün (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71484
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170847CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grün
Ausführung:
Achse geriffelt
Höhe:
14.5 mm
Durchmesser:
16.8 mm
Typ:
CL170847CR
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, cliff drehknopf, 02050001513175, Cliff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,92*
2 Tage
58
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,21*
7 Tage
58
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.