Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TM-1-8210/EZ Nockenschalter 10A 2 x 60° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72678
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     15137
EAN/GTIN:
     4015080151371
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton hauptschalter 1 polig
hauptschalter eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP55
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
TM-1-8210/EZ
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Montageart:
Zentralbefestigung
Polzahl:
1
Anschluss:
Steck-Klemm
Schaltstrom (max.):
10 A
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
1/0/2
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Gewinde-Maß:
M2.5
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Eaton, TM-1-8210/EZ, Drehnockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,04*
€ 22,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 24,14*
€ 5,46*
ab € 18,86*
€ 25,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,10*
€ 26,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
071438 FS980-TM-E
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
073811 FS980-TM-EZ
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.