Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1934.3114 Wippschalter 1934.3114 250 V/AC 10A 2 x Ein/Ein IP65 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72737
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1934.3114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Breite:
27.6 mm
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Einbautiefe:
26.7 mm
Typ:
1934.3114
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Aufdruck-Motiv:
0/I
Kontaktmaterial:
Ag
Schaltstrom induktiv:
8 A
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 907-7030, Feuchtraum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 10,25*
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 10,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.