Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2102CA114 Kabelverschraubung Sortiment PA66 Weiß 60St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D730932
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2102CA114
EAN/GTIN:
     4260573969104
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Dieses praktische Kabelverschraubungssortiment (metrisch) in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox umfasst alle Standardausführungen und ist aufgrund der kompakten Verpackungen, ideal für Einsatz bei Service-, Reparatur-, bzw. Instandhaltungs-Reparaturarbeiten.
Features:
Kleine Verpackungseinheit mit 60 Teilen
Verschraubung plus Gegenmutter (metrisch)
Non-Plastic Verpackung
Lieferumfang:
18 x Verschraubung M12
15x Verschraubung M16
12 x Verschraubung M20
10 x Verschraubung M25
5 x Verschraubung M32
18 x Gegenmutter M12
15x Gegenmutter M16
12 x Gegenmutter M20
10 x Gegenmutter M25
5 x Gegenmutter M32
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2102CA114
Typ:
2102CA114
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
31.8 mm
Klemm-Ø (min.):
11.8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung Sortiment
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 28,06*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,64*
€ 28,07*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 31,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,06*
€ 58,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,31467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.