Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollin 453543 Rundsteckverbinder Buchse, Einbau, Stecker Gesamtpolzahl: 4 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D733892
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     453543
EAN/GTIN:
     4049702696469
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig

Lieferumfang:
1 Stecker (Kabel) + 1 Buchse (Einbau)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP55
Herst.-Teilenr.:
453543
Typ:
453543
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, Einbau + Stecker
Einbaubohrung Ø:
11.9 mm
Polzahl:
4
Anschluss:
Lötpins
Gesamtpolzahl:
4
max. Querschnitt:
0.5 mm²
AWG:
22-20
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Pollin
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 7,71*
6 Tage
66
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.