Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW River 2 Pro Powerstation LiFePO 4 Schwarz mit Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D735912
Hersteller:
     ECOFLOW
Herst.-Nr.:
     601559
EAN/GTIN:
     4895251601559
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Schnellste Ladegeschwindigkeit aller Zeiten
RIVER 2 Pro übertrifft den branchenüblichen Ladegeschwindigkeitsstandard und lädt in nur 70 Minuten vollständig auf. Das ist 5x schneller als andere tragbare Ladestationen auf dem Markt und 27% schneller als frühere Generationen. Sie haben sich für eine Last-Minute-Reise entschieden? Kein Problem! RIVER 2 ist vollständig aufgeladen, während Sie Ihre Koffer aufgeladen haben.

Sichere Nutzung für bis zu 10 Jahre
Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der LFP-Batterie können Sie die RIVER 2-Serie über 3000 Mal auf- und entladen. Das sind gute 10 Jahre täglicher Einsatz und sechsmal länger als der Branchendurchschnitt. Dank der LFP-Zellen ist die RIVER 2-Serie sicher, langlebig und hocheffizient, selbst bei höheren Temperaturen.

Intelligentes Batterieschutzsystem
Ecoflow‘s hochmodernes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht ständig die Spannung, den Strom und die Temperatur von RIVER 2 mit mehreren Schutzaspekten und verlängert seine Lebensdauer.

4 Lademöglichkeiten
RIVER 2 Pro bietet vier verschiedene Lademöglichkeiten: Von schnellem Wechselstrom bis zum Aufladen im Auto, wenn Sie unterwegs sind.
• Laden am Wechselstromnetz
• Aufladen über Kfz-Bordnetz
• Aufladen mit Solar
• Laden über USB-C

X-Boost bis zu 1600 W
RIVER 2 Pro hat eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 800 W. Müssen Sie einen Haartrockner, eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher mit Strom versorgen? Drehen Sie ihn mit dem X-Boost-Modus auf bis zu 1600 W auf, um bis zu 80 % der Haushaltsgeräte zu betreiben.

Leichtgewicht von nur 7,8 kg
Dank des kompakten, tragbaren Designs war eine netzunabhängige Stromversorgung unterwegs noch nie so einfach. RIVER 2Pro ideal für Outdoor-Abenteuer – vom Campen in der freien Wildbahn bis hin zum Grillen am Strand.

30ms EPS Auto-Umschaltung
Bei einer Umschaltgeschwindigkeit von weniger als 30ms bemerken Sie nicht einmal, dass der Strom ausgefallen ist. Verwenden Sie RIVER 2 als Notstromversorgung für nächtliche Ausfälle, um die wichtigsten Dinge von einem CPAP-Gerät bis zu Ihrem Aquarium am Laufen zu halten.

EcoFlow-App: Sie haben die Steuerung in der Hand
Mit der EcoFlow-App können Sie die RIVER 2 auch aus der Ferne steuern und überwachen. Sehen Sie sich die Ladestände an, passen Sie die Einstellungen an und ändern Sie die Ladegeschwindigkeit – ganz bequem über Ihr Telefon.
Features:
Aufladen von 0-100 % in nur 60 Minuten
Sicher und zuverlässig für 10 Jahre Nutzung
Versorgen Sie bis zu 80% Ihrer Geräte
Grab-and-Go-Power
Unverzichtbares Home-Backup mit einem 30 ms-Umschaltmodus
Energie auf Knopfdruck
Lieferumfang:
River 2 Pro + 1,5 m Wechselstrom-Ladekabel + 1,5 m Auto-Ladekabel + DC5521-Anschlusskabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
226 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
260 mm
Ausführung:
Energie 768 Wh
Gewicht:
7800 g
Ladekanäle/ -schächte:
10
Technologie:
LiFePO 4
Powerbank-Besonderheiten:
mit Laderegler
Eingänge:
Schutzkontakt-Steckdose + Zigarettenanzünder-Buchse + USB-A + USB-C® + DC-Buchse 3.5 mm
relevant for 0% VAT on PV-Systems:
X
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Schutzkontakt-Steckdose + Zigarettenanzünder-Buchse + USB-A + USB-C® + DC-Buchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Powerstation
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, ECOFLOW, River 2 Pro, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 454,63*
€ 500,38*
€ 1,93*
ab € 459,82*
€ 509,72*
Frei Haus
ab € 469,29*
€ 515,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,35*
€ 521,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 469,27*
€ 521,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,53*
€ 599,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.