Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10820764 TC-MH14-4A203 Mehrfachdichteinsatz PG11 4 x 1.3 - 2.3mm Gummi Schwar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739092
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820764
EAN/GTIN:
     4064161239408
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-MH14-4A203
1593552
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-10820764
Typ:
TC-MH14-4A203
Kabelanzahl x Kabel-Ø:
4 x 1.3 - 2.3 mm
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
PG11
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.